Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 95mm2 L1=44mm L2=25mm szig piros G44835 - 9028210000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  95mm2 L1=44mm L2=25mm szig piros G44835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 44 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190891589

Sonepar cikkszám

G44835

Gyártói cikkszám

9028210000

Gyártói típuskód

H95,0/44 R

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

44 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 95mm2 L=44mm szig piros