Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L1=14mm L2=8mm szig narancs GT79509 - 9004440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L1=14mm L2=8mm szig narancs GT79509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190198473

Sonepar cikkszám

GT79509

Gyártói cikkszám

9004440000

Gyártói típuskód

H0,5/14 ZH OR SV

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,5mm2 szig narancs