Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L=14mm szig fehér GT81846 - 9037380000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L=14mm szig fehér GT81846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190492861

Sonepar cikkszám

GT81846

Gyártói cikkszám

9037380000

Gyártói típuskód

H0,5/14D ZH W

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

20

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Érvéghüvely iker 0,5mm2 x 14mm szig fehér