WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=17mm szig szürke GT66662 - 9037420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190492991
Sonepar cikkszám
GT66662
Gyártói cikkszám
9037420000
Gyártói típuskód
H0,75/16D ZH GR
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,75mm2 x 17mm szig szürke