WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=15mm szig vil kék G53749 - 9037610000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190493233
Sonepar cikkszám
G53749
Gyártói cikkszám
9037610000
Gyártói típuskód
H0,75/14T ZH HBL
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=15mm szig vil kék