WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=16mm szig fehér GT11873 - 9037240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szigetelt - Igen
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190492717
Sonepar cikkszám
GT11873
Gyártói cikkszám
9037240000
Gyártói típuskód
H0,75/16 ZH W
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,75mm2 L=17mm szig műa gallérral