WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=24mm szig szürke SN019673 - 9037430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 24 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190493004
Sonepar cikkszám
SN019673
Gyártói cikkszám
9037430000
Gyártói típuskód
H0,75/24D ZH GR
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
24 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=24mm szig szürke