Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L1=15mm L2=8mm szig sárga SN018175 - 9018530000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L1=15mm L2=8mm szig sárga SN018175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190066925

Sonepar cikkszám

SN018175

Gyártói cikkszám

9018530000

Gyártói típuskód

H1,0/15 ZH GE SV

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 1,0mm2 L=8mm szig sárga