WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=19mm szig sárga GT19711 - 9037270000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 19 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190492748
Sonepar cikkszám
GT19711
Gyártói cikkszám
9037270000
Gyártói típuskód
H1,0/19 ZH GE
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
19 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 1,0mm2 L=20mm szig sárga