Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L1=16mm L2=8mm szig sárga GT37838 - 9018650000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L1=16mm L2=8mm szig sárga GT37838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248011407

Sonepar cikkszám

GT37838

Gyártói cikkszám

9018650000

Gyártói típuskód

H1,0/15S ZH GE SV

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "0" jel 100db/cs