WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=19mm szig sárga SN108589 - 9004910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 19 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108589
Gyártói cikkszám
9004910000
Gyártói típuskód
H1,0/19 ZH GE SV
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
19 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=19mm szig sárga