Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L1=16mm L2=8mm szig piros G69950 - 9004410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L1=16mm L2=8mm szig piros G69950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190009397

Sonepar cikkszám

G69950

Gyártói cikkszám

9004410000

Gyártói típuskód

H1,5/16 ZH R SV

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

egyéb

Szín:

piros

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

AWG-méret:

16

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 1,5mm2 L=16mm szig