WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L1=20mm L2=12mm szig fekete GT45541 - 9004750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190055431
Sonepar cikkszám
GT45541
Gyártói cikkszám
9004750000
Gyártói típuskód
H1,5/20D SW ZH SV
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; RIBBON MM 25/360 festék szalag