Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L1=20mm L2=12mm szig piros GT11877 - 9037300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L1=20mm L2=12mm szig piros GT11877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190492779

Sonepar cikkszám

GT11877

Gyártói cikkszám

9037300000

Gyártói típuskód

H1,5/20 ZH R

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 1,5mm2 L=20mm szig piros