Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L=26mm szig fekete SN019676 - 9037490000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L=26mm szig fekete SN019676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 26 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190493066

Sonepar cikkszám

SN019676

Gyártói cikkszám

9037490000

Gyártói típuskód

H1,5/26D ZH SW

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

26 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=26mm szig fekete