Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 10mm2 L=26mm szig barna G47970 - 9005170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker  10mm2 L=26mm szig barna G47970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 26 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190482756

Sonepar cikkszám

G47970

Gyártói cikkszám

9005170000

Gyártói típuskód

H10,0/26T ZH BR SV

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

26 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 10,0mm2 x 26mm szig barna