Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 10mm2 L=26mm szig piros GT45544 - 9004710000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker  10mm2 L=26mm szig piros GT45544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 26 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248044221

Sonepar cikkszám

GT45544

Gyártói cikkszám

9004710000

Gyártói típuskód

H10,0/26D R ZH SV

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

26 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő fehér 10000db/csomag 30x15/6