WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 16mm2 L1=29mm L2=16mm szig zöld GT37839 - 9037360000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 29 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190492830
Sonepar cikkszám
GT37839
Gyártói cikkszám
9037360000
Gyártói típuskód
H16,0/29 ZH GN
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
29 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "1" jel 100db/cs