WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=18mm szig kék SN096102 - 9037520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 27 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096102
Gyártói cikkszám
9037520000
Gyártói típuskód
H2,5/27D ZH BL
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
27 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=18mm szig kék