WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L1=20.5mm L2=12mm szig kék GT11881 - 9037510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 21 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190493080
Sonepar cikkszám
GT11881
Gyártói cikkszám
9037510000
Gyártói típuskód
H2,5/21D ZH BL
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
21 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
14
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2,5mm2 L=20,5mm szig kék