WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=21mm szig kék GT45542 - 9004740000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 21 mm
Szigetelt - Igen
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190031923
Sonepar cikkszám
GT45542
Gyártói cikkszám
9004740000
Gyártói típuskód
H2,5/21D ZH BL SV
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
21 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Szín:
kék
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, Polyamide