Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L1=22mm L2=12mm szig szürke SN017588 - 9004730000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   4.0mm2 L1=22mm L2=12mm szig szürke SN017588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190161811

Sonepar cikkszám

SN017588

Gyártói cikkszám

9004730000

Gyártói típuskód

H4,0/22D ZH GR SV

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 4,0mm2 L=22mm szig szürke