Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=28mm szig szürke GT80329 - 9037540000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   4.0mm2 L=28mm szig szürke GT80329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 28 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190493110

Sonepar cikkszám

GT80329

Gyártói cikkszám

9037540000

Gyártói típuskód

H4,0/28D ZH GR

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

28 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=28mm szig műa gallérral