Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L1=23mm L2=12mm szig fekete GT11882 - 9037320000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   6.0mm2 L1=23mm L2=12mm szig fekete GT11882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190492793

Sonepar cikkszám

GT11882

Gyártói cikkszám

9037320000

Gyártói típuskód

H6,0/23 ZH SW

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=25mm szig fekete