WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=23mm szig sárga SN086277 - 9037550000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 23 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190493127
Sonepar cikkszám
SN086277
Gyártói cikkszám
9037550000
Gyártói típuskód
H6,0/23D ZH GE
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
23 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=23mm szig sárga