WEIDMÜLLER - Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros SN113746 - 9004920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113746
Gyártói cikkszám
9004920000
Gyártói típuskód
H1,5/20 ZH R SV
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros