Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ethernet 5 portos switch 12-24VAC 10-35VDC IP30 GT53885 - 1240840000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ethernet 5 portos switch 12-24VAC 10-35VDC IP30 GT53885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Nem

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5

  • 1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118028737

Sonepar cikkszám

GT53885

Gyártói cikkszám

1240840000

Gyártói típuskód

IE-SW-BL05-5TX

Szerelési mód:

falon kívül

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Nem

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

5

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

30 mm

Mélység:

70 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

115 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 24A 35sínre rugós bek