WEIDMÜLLER - EX-jelátalakítók/-leválasztók, Ex-input: NAMUR sensor/switch, Safe-output: relay, NC contact, 1 csatornás IP20 SN132763 - 2456060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Készülék építési formája - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Magasság - 127.1 mm
Szélesség - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118471250
Sonepar cikkszám
SN132763
Gyártói cikkszám
2456060000
Gyártói típuskód
ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Védettség:
IP20
Készülék építési formája:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Magasság:
127.1 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
113.6 mm
EX-jelátalakítók/-leválasztók, Ex-input: NAMUR sensor/switch, Safe-output: relay, NC contact, 1 csatornás IP20