Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65 SN053034 - 2436660000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65 SN053034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségmérési tartomány - 90-1000 V

  • Feszültségkijelző - egyéb

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118450026

Sonepar cikkszám

SN053034

Gyártói cikkszám

2436660000

Gyártói típuskód

VT CL

Feszültségmérési tartomány:

90-1000 V

Feszültségkijelző:

egyéb

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Folytonosság vizsgálat:

optikai/akusztikus

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Hosszúság:

155 mm

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Áramellátás:

elem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65