WEIDMÜLLER - H0,75/16D ZH GR SV SN148369 - 9004770000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190038816
Sonepar cikkszám
SN148369
Gyártói cikkszám
9004770000
Gyártói típuskód
H0,75/16D ZH GR SV
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
H0,75/16D ZH GR SV