WEIDMÜLLER - Hálózati Switch IP30 SN074670 - 1504280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Power over Ethernet - egyéb
Irányítható - Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118312256
Sonepar cikkszám
SN074670
Gyártói cikkszám
1504280000
Gyártói típuskód
IE-SW-VL05M-5TX
Szerelési mód:
egyéb
Power over Ethernet:
egyéb
Irányítható:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
53.6 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
105 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
135 mm