Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hálózati Switch IP30 SN101164 - 1504310000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hálózati Switch IP30 SN101164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Igen

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101164

Gyártói cikkszám

1504310000

Gyártói típuskód

IE-SW-VL05MT-5TX

Szerelési mód:

egyéb

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

5

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

53.6 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

105 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

135 mm

Hálózati Switch IP30