WEIDMÜLLER - Hálózati switch menedzselhető 3xRJ45, 2*SC multimódusú IP30 SN054161 - 1504330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 3
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118312225
Sonepar cikkszám
SN054161
Gyártói cikkszám
1504330000
Gyártói típuskód
IE-SW-VL05M-3TX-2SC
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
3
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
2
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
Power over Ethernet:
egyéb
PoE-portok száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Modulrések száma:
0
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Irányítható:
Igen
Védettség:
IP30
Magasság:
135 mm
Szélesség:
53.6 mm
Mélység:
105 mm