WEIDMÜLLER - HDC ház méret 1 IP65 SN128226 - 1665760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190422783
Sonepar cikkszám
SN128226
Gyártói cikkszám
1665760000
Gyártói típuskód
HDC 07A DODL 2BO
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
17.5 mm
Mélység:
26.8 mm
Ház színe:
bézs
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65