Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 10A 1000VDC SN136221 - 2783230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 10A 1000VDC SN136221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 10x38 mm

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4064675059950

Sonepar cikkszám

SN136221

Gyártói cikkszám

2783230000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 10A 1000 VDC GPV

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

10x38 mm

Feszültség fajtája:

DC

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

1000 V

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

30 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.2 W

Hengeres 10x38mm 10A 1000VDC