WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 12A 1000VDC bizt betét SN136219 - 2783240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 12 A
Névleges feszültség - 1000 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136219
Gyártói cikkszám
2783240000
Gyártói típuskód
FUSE 10X38 12A 1000 VDC GPV
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
12 A
Névleges feszültség:
1000 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
30 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.4 W
Hengeres 10x38mm 12A 1000VDC bizt betét