Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 16A 1000V DC bizt betét, napelemes (szolár) rendszerekhez SN136214 - 2783260000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 16A 1000V DC bizt betét, napelemes (szolár) rendszerekhez SN136214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4064675059981

Sonepar cikkszám

SN136214

Gyártói cikkszám

2783260000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

30 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.7 W

Hengeres 10x38mm 16A 1000V DC bizt betét, napelemes (szolár) rendszerekhez