Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 20A 1000VDC bizt betét SN136218 - 2783280000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 20A 1000VDC bizt betét SN136218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136218

Gyártói cikkszám

2783280000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

1000 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

30 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.2 W

Hengeres 10x38mm 20A 1000VDC bizt betét