WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 4A 1000VDC bizt betét SN018140 - 1224880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Alkalmas - egyéb
Biztosító betét mérete - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118008920
Sonepar cikkszám
SN018140
Gyártói cikkszám
1224880000
Gyártói típuskód
FUSE 1KV DC 4A 10/38
Tartozék fajtája:
egyéb
Alkalmas:
egyéb
Biztosító betét mérete:
egyéb
Kéziszerszámok ; Friedrich ; Csillagkulcs 23mm szigetelt 1000V FR255