Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M SN086954 - 1513170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M SN086954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.75-4 mm

  • Kábelátmérő - 2.4-4.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118320909

Sonepar cikkszám

SN086954

Gyártói cikkszám

1513170000

Gyártói típuskód

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.75-4 mm

Kábelátmérő:

2.4-4.8 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30000 mm

Szélesség:

7.6 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Distrelec ; Jelzőlámpa LED 5mm vörös