Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - IE-SW-VL09T-6TX-3SC Network-switch IP30 SN017471 - 1240980000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - IE-SW-VL09T-6TX-3SC Network-switch IP30 SN017471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118028959

Sonepar cikkszám

SN017471

Gyártói cikkszám

1240980000

Gyártói típuskód

IE-SW-VL09T-6TX-3SC

Szerelési mód:

falon kívül

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

6

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

3

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Igen

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

53.6 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

105 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

135 mm

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; IE-SW-VL09T-6TX-3SC Network-switch