Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari CAT6 RJ-45 GT71755 - 1962730000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari CAT6 RJ-45 GT71755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Dugós csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó dugó (Plug)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248654017

Sonepar cikkszám

GT71755

Gyártói cikkszám

1962730000

Gyártói típuskód

IE-PI-RJ45-FH

Kategória:

6A (IEC)

Dugós csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó dugó (Plug)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Alkalmas masszív vezetékhez:

Igen

Speciális szerszám szükséges:

Nem

AWG-tartomány:

26-22

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 4x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 2,5mm2