WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E GT58833 - 1963600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó (Plug)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248645725
Sonepar cikkszám
GT58833
Gyártói cikkszám
1963600000
Gyártói típuskód
IE-PS-RJ45-FH-BK
Kategória:
6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó (Plug)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
22-26
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
egyéb
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs mérőhüvely 26,6mm WTL6/3 sork fekete