WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E GT72690 - 1963510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248645602
Sonepar cikkszám
GT72690
Gyártói cikkszám
1963510000
Gyártói típuskód
IE-BS-V05M-RJ45-C
Kategória:
6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Nem
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
0-0
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Modul csatoló ; Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E