WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 GT95669 - 1963490000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248645589
Sonepar cikkszám
GT95669
Gyártói cikkszám
1963490000
Gyártói típuskód
IE-BS-V04P-RJ45-C
Kategória:
6A (IEC)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
AWG-tartomány:
0-0
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
fekete
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó ipari RJ-45