WEIDMÜLLER - Ipari sokp 16P csatl ház SN002332 - 1652560000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190402631
Sonepar cikkszám
SN002332
Gyártói cikkszám
1652560000
Gyártói típuskód
HDC 16D TSLU 1PG21G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
43 mm
Magasság:
72 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65