WEIDMÜLLER - Ipari sokp 32P csatl ház GT66924 - 1665980000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190423018
Sonepar cikkszám
GT66924
Gyártói cikkszám
1665980000
Gyártói típuskód
HDC 32A SBU 2PG21G
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
68 mm
Magasság:
75 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65