WEIDMÜLLER - Ipari sokp 32P csatl ház GT66925 - 1665670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - keresztirányú nyereg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190422691
Sonepar cikkszám
GT66925
Gyártói cikkszám
1665670000
Gyártói típuskód
HDC 32A TSBU 1PG21G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szélesség:
71.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
82 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65