WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P alj SN007280 - 1758410000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019632
Sonepar cikkszám
SN007280
Gyártói cikkszám
1758410000
Gyártói típuskód
HDC CM 10 FC
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
40.4 mm
Mélység:
34 mm