WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 10P ház GT07358 - 1787550000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 58.5 mm
Magasság - 52 mm
Mélység - 73 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248204892
Sonepar cikkszám
GT07358
Gyártói cikkszám
1787550000
Gyártói típuskód
HDC 10B TSBU 1M25G
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
73 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65